Spannschraube, Typ: 1

Artikel-Nr.: 269023 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 5,5 mm
Gewindegröße d1 M2,5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX8
Oberfläche verzinkt
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart M
Durchgebohrt nein
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,3 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269023 1
EAN / GTIN 4251414904354
Herstellernummer 269023 1