• A surcharge was added to this item price.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WOHX 06T302, pravý

Artiklové číslo: 268899 P25M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    488,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    406,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WOHX 06T302 rechts
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Délka řezné desky L 10 mm
Provedení řezné desky pravý
Délka řezné hrany l 6,6 mm
Výška řezné hrany 3,8 mm
Průměr řezné desky d 10 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 6 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 6,6 mm
ISO kód WOHX 06T302 R
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje P25M
Řezné materiály, označení výrobce P25M
Povlak s povlakem
Typ P25M
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOHX06T302
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WOHX06T302
Označení řezné destičky WOHX 06T302 R
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268899 P25M
EAN / GTIN 4047109057067
Číslo výrobce W01 34360.0203
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.