{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOHX 06T302 R | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | P25M | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | G12 | |
Kut nagiba | 6 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 300 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 180 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268899 P25M | |
EAN / GTIN | 4047109057067 | |
Broj proizvođača | W01 34360.0203 |