• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CDCT S40102

Artiklové číslo: 268530 HU7310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    447,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    373,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky CDCT S40102
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída C
Provedení lamače třísek AF
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 1,59 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 4 mm
Průměr řezné destičky d 3,97 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
ISO kód CDCT S40102
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,75 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu ap, max 0,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 300 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7310
Tloušťka řezné destičky T 1,59 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CDCT S40102
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398
Číslo výrobce 268530 HU7310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty