CDCT S40102 HU7310

Réf.: 268530 HU7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CDCT S40102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,75 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier