Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WCHX 05T104, pro „5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268478 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    585,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    488,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WCHX 05T104
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 5 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5 mm
Výška řezné hrany 1,98 mm
Průměr řezných destiček 7,938 mm
Rohový rádius 0,2 mm
Rohový úhel 88 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód WCHX 05T104
Provedení lamače třísek STD
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HU70AL
Typ HU70AL
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WC05T1043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WC05T1043N
Označení řezné destičky WCHX 05T104
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268478 ALU
EAN / GTIN 4045197470461
Číslo výrobce 268478 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 10.