{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | WCHX 05T104 | |
| Grundform | dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln | |
| Länge Schneidkante l | 5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 1,98 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 7,938 mm | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Eckenwinkel | 88 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | WCHX 05T104 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU70AL | |
| Sorte | HU70AL | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; Grauguss (K); NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | H | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 1 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 268478 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470461 | |
| Herstellernummer | 268478 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |