• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 050204, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268420 HBZ310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    554,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    461,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 2,5 mm
Délka řezné destičky L 5,75 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 5,75 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 5,75 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 88,25 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 11 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód ZCMX 050204
Průměr Upevňovací díry 2,25 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBZ310
Povlak PVD
Typ HBZ310
Tloušťka řezné destičky T 1,08 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZCMX 050204
Označení řezné destičky ZCMX 050204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Toleranční třída G
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268420 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273644
Číslo výrobce 268420 HBZ310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.