• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 050204, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268420 HBZ035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    423,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    353,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ZCMX 050204
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 2,5 mm
Délka řezné hrany l 5,75 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 5,75 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 88,25 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 4 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód ZCMX 050204
Průměr Upevňovací díry 2,25 mm
Řezný materiál HC-P35
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-M35
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBZ035
Povlak PVD
Typ HBZ035
Tloušťka řezné destičky T 2,5 mm
Označení řezné destičky ZCMX 050204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268420 HBZ035
EAN / GTIN 4062406283407
Číslo výrobce 268420 HBZ035
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.