Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK 8/03 mm

Artiklové číslo: 268111 8/03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 3 mm
Způsob použití levá
Řezný materiál TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E08X SCLCR/L03
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0301..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 5 mm
Středové přesazení L3 2,5 mm
Šířka hrdla L4 4 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 57 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 13
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268111 8/03
EAN / GTIN 4062406583972

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky