• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Úzké ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 135 mm, 5 1/3″

Artiklové číslo: 26801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti velmi úzké
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Šířka čelistí/svěrné čelisti 1,2 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch Matné pískování
Celková délka 135 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26801
EAN / GTIN 4010995268015
Číslo výrobce 26801
L-číslo L60070 3462
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K přidržování malých dílů a k přidržování a ohýbání drátů
  • Provedení: S hladkými vnitřními čelistmi
  • Provedení: Šířka na hrotu jen 1,2 mm
  • Tvar hlavy: Úzká, krátká hlava
  • Matksiál: Speciální nástrojová ocel C 70

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 135 mm
  • Celková délka (Palec): 5 1/3″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne