{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | VCGW 160404 FN | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné desky L | 10,31 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 3 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | VCGW 160404 FN | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Řezné materiály, označení výrobce | MKD | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | MKD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VCGW 160404 FN | |
| Označení řezné destičky | VCGW160404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); plasty | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ano | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 265996 NK | |
| EAN / GTIN | 4062406096274 | |
| Číslo výrobce | 265996 NK | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |