{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 11T308 FN | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | MKD | |
| Možnosti přebroušení | ano | |
| Řezný materiál | MKD | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Provedení řezných hran | NS | |
| Hloubka řezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 1 400 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 265968 NS | |
| EAN / GTIN | 4062406096144 | |
| Číslo výrobce | 265968 NS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |