Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGW 050101 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265870 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce PKD (7°); VCGW 050101 FN
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 2 mm
Tloušťka řezné destičky 1,6 mm
Délka řezné destičky 1,6 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 2 mm
Průměr řezných destiček 3,1 mm
Rohový rádius 0,1 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 35 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VCGW 050101 FN
Průměr Upevňovací díry 1,7 mm
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje Drehwerkzeuge
Povlak PKD
Typ PKD
Tloušťka řezné destičky 1,6 mm
Způsob upevnění řezné destičky W (bez otvoru s klínem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VCGW 050101 FN
Označení řezné destičky VCGW 050101 FN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 0 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265870 N
EAN / GTIN 4062406561130
Číslo výrobce 265870 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.