Plaquita de corte de torneado VCGW 050101 FN, PKD (7°)

Número de artículo: 265870 N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante PKD (7°); VCGW 050101 FN
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 2 mm
Grosor de placas de corte 1,6 mm
Longitud de la plaquita de corte 1,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 2 mm
Diámetro de la placa de corte 3,1 mm
Radio angular 0,1 mm
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 35 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO VCGW 050101 FN
Diámetro del orificio de fijación 1,7 mm
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas Drehwerkzeuge
Recubrimiento PKD
Clase PKD
Grosor de la inserción 1,6 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte W (sin taladro, con cuña)
Codificación de punto de separación plaquita de corte VCGW 050101 FN
Designación plaquita de corte VCGW 050101 FN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N); Titan; metales no ferrosos; plásticos
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas no
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 0 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 265870 N
EAN / GTIN 4062406561130
Número del fabricante 265870 N
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Descargas y documentos

Productos adecuados