• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/3

Artiklové číslo: 264838 DM/3
Sleva
6 625,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlava nástroje
Směr řezu Pravořezný
Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
ISO kód držáku PTFNR
Označení řezné destičky TN.. 1604..
Úhel nastavení κ 91 stupně
Celková délka L 26 mm
Vnitřní chlazení ano
Průměr otvoru min. D1 50 mm
Systém DM
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce A40DM-PTFNR-1604
Středové přesazení F L3 27 mm
Rohový úhel 60 stupně
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264838 DM/3
EAN / GTIN 4067263707868
Číslo výrobce 264838 DM/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).