Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute QC/30

Artiklové číslo: 264835 QC/30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití levý
Systém QC
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 20 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SVUCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
Úhel nastavení 93 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 26 mm
Středové přesazení L3 16 mm
Celková délka L 20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269023 1
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264835 QC/30
EAN / GTIN 4251414902978

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny
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
    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku