Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute QC/33

Artiklové číslo: 264834 QC/33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití pravý
Systém QC
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 20 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SIR
Vhodná vyměnitelná břitová destička 16
Úhel nastavení 93 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 26 mm
Středové přesazení L3 15 mm
Celková délka L 22 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269023 2
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264834 QC/33
EAN / GTIN 4251414902855

Popis

Provedení:

Pro destičky na soustružení závitů vel. 16.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny
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
    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku