{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (čípková stopka) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 677,2 mm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 32 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 80 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 400 | |
| Materiál nástrje | ocel k zušlechtění | |
| Povrch nástroje | lakované | |
| Průměr dříku čepu | 16 mm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 2641542 | |
| EAN / GTIN | 4002805931615 | |
| Číslo výrobce | 2641542 | |
| L-číslo | L60160 1822 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |