• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada šroubováků SoftFinish Phillips, Pozidriv 6díl.

Artiklové číslo: 26146
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26146
EAN / GTIN 4010995261467
Číslo výrobce 26146
L-číslo L60070 1181
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: Zvlášť vhodné pro použití v suchém prostředí
  • DIN ISO 8764-PH
  • Obsah: 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 mm (00756) 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH2 x 100 mm (00759) 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH3 x 150 mm (00762) 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ1 x 80 mm (00770) 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ2 x 100 mm (00772) 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ3 x 150 mm (00774)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Pozidriv s kruhovým dříkem PZ3 x 150 mm (00774)