Vyvrtávací tyč ocel 12/07 mm

Artiklové číslo: 261378 12/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A12L SVOCR/L07
Úhel nastavení κ 140 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13 mm
Středové přesazení L3 6,5 mm
Upínací výška L2 11 mm
Délka hlavy L1 24 mm
Celková délka L 140 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky