Vyvrtávací tyč ocel 10/07 mm

Artiklové číslo: 261378 10/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A10H SVOCR/L07
Úhel nastavení κ 140 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 11 mm
Středové přesazení L3 5,5 mm
Upínací výška L2 9 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261378 10/07
EAN / GTIN 4062406710743

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky