Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 261372 HB7010-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    467,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    390,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 605 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 29,829 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 16 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód VCMT 160404
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek SS
Délka wiperu axiální Lwa 0 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Skupina použití nástroje Drehen
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-1
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VC1604043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VC1604043N
Označení řezné destičky VCMT160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 120 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261372 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515022453
Číslo výrobce 261372 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.