Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 261372 HB7130-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    467,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    390,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 16,6 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Úhel nastavení 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VCMT 160404
Provedení lamače třísek VS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7130-2
Povlak TiCN
Typ HB7130-2
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VC1604043N
Označení řezné destičky VCMT160404-VS
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261372 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750459
Číslo výrobce 261372 HB7130-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.