Vyvrtávací tyč ocel 16/11 mm

Artiklové číslo: 261352 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16M SVVCR/L11
Úhel nastavení κ 72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 23 mm
Středové přesazení L3 14 mm
Upínací výška L2 15,5 mm
Užitná hloubka T 9,5 mm
Šířka hrdla L4 11,9 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261352 16/11
EAN / GTIN 4045197713612

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku