{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Turn | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0025 mm | |
| Průměr stopky | 25 mm | |
| Délka stopky | 200 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy | 40 mm | |
| Délka základního tělesa | 200 mm | |
| Průměr otvoru min. | 31 mm | |
| Vnitřní hloubka soustružení max. | 75 mm | |
| Středové přesazení F | 17 mm | |
| Úhel nastavení | 93 stupeň | |
| Tvar držáku | Odsazené (A) | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| Označení řezné destičky | VB.. 1604.. | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Postupy obrábění | Vyvrtávání | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 261128 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406711085 | |
| Číslo výrobce | 261128 25/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |