{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16 mm | |
| Průměr řezné desky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | TCMT 16T304 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010-2 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TC16T3043N | |
| Označení řezné destičky | TCMT16T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 60 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260986 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021678 | |
| Číslo výrobce | 260986 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |