Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TC.T 16T304, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260986 HB7035-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    266,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    222,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 827 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné desky S 3,97 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 16 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TCMT 16T304
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Povlak s povlakem
Kódování oddělovacího místa řezné desky TC16T3043N
Označení řezné destičky TCMT16T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 60 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260986 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515021715
Číslo výrobce 260986 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.