Rychloupínací vrtací sklíčidlo do 6 mm

Artiklové číslo: 2608572072
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608572072
EAN / GTIN 3165140085434
Číslo výrobce 2608572072
L-číslo L00590 2073
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí jednou rukou bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací vrtací sklíčidla s objímkou jsou k dispozici pro různé držáky (1/2 palce - 20 a 3/8 palce - 24 palců). 20 a 3/8 palce - 24)
  • Jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků s aretací vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích
  • Vhodné pro: PSR 2. 4 V
  • PSR 3,6 V.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání jednou rukou bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 53 mm
  • Rozměr výšky: 84 mm
  • Rozměr délky: 36 mm
  • Držák, rozsah: Vnější šestihranná stopka 1/4″
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,082 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,078 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: ja
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: 1.0-6.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Různé držáky: 1/2″ - 20 a 3/8″ - 24, kompatibilní s většinou běžných vrtaček s aretací vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,16 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání jednou rukou bez použití klíče pro maximálně snadné použití.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku