Lisovací čelisti Compact SV16

Artiklové číslo: 2608570167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570167
EAN / GTIN 4059952681078
Číslo výrobce 2608570167
L-číslo L00620 107348
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Výroba trvanlivých lisových spojů! Koroze, opotřebení a deformovaná geometrie profilu může poškodit lisovací čelisti a zabránit bezpečnému připojení. Vyrobili jsme PROFESIONÁLNÍ kompaktní lisovací čelist odolný proti opotřebení, takže můžete lisovat spoje bezpečně ve všech sanitárních potrubích. PROFESIONÁLNÍ kompaktní lisovací čelist je skvělou volbou pro instalatéry, kteří používají lisovací nástroje k lisování spojů na různých typech instalatérských trubek. Hlava lisovacího nástroje je vyrobena z ocel, která vydrží sílu 19 kN. Ve výrobě používáme ocel, který je podroben laserovému vytvrzování, což činí lisovací čelist odolnou a odolnou. technologie lasery zajišťuje pevnost a dlouhou životnost

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku