Upínací kleština s upínací maticí, 6 mm, pro přímé brusky Bosch

Artiklové číslo: 2608570084
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570084
EAN / GTIN 3165140031110
Číslo výrobce 2608570084
L-číslo L00590 2109
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží při práci brusné nástroje
  • Vhodné pro: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s upínací maticí
  • Rozměr na šířku: 33 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 70 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,02 kg
  • Průměr mm: 6
  • Popis výkonu: Drží brusné nástroje
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro přímé brusky
  • Objem: 0,058 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží brusné nástroje. S upínací maticí
  • X-LOCK: Nein