• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vodítko pilového kotouče, 200 mm

Artiklové číslo: 2608135021
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
Druh produktu Vodící lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608135021
EAN / GTIN 3165140030557
Číslo výrobce 2608135021
L-číslo L00590 2081
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vodicí lišta pily zajišťuje přesný a pohodlný řez.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s pěnovou pilou Bosch GSG 300 Professional.
  • Rozměr na šířku: 50,8 mm
  • Rozměr výšky: 44,45 mm
  • Rozměr délky: 264,16 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,127 kg
  • Popis výkonu: Přesné a pohodlné řezání.
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Objem: 0,596 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro přesné a pohodlné řezání
  • Tloušťka materiálu, do [mm]: 200