Kartáč, 66 x 43 x 98 mm. Pro vysavač

Artiklové číslo: 2608000770
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Trubková redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000770
EAN / GTIN 4059952628905
Číslo výrobce 2608000770
L-číslo L00590 2272
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Malý sací kartáč je externí sací zařízení
  • Speciální tvar je ideální pro bodové čištění a čištění nerovných povrchů
  • Vhodné pro: GAS 18V-12 MC Professional.
Použití: GAS 18V-12 MC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Díky speciálnímu tvaru je ideální pro bodové čištění a čištění nerovných povrchů.
  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 108 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,032 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,032 kg
  • Specifické RTB1: Lze připojit ke standardním sacím trubkám vysavačů Bosch.
  • Specifický RTB2: Kartáčový okraj chrání povrch před poškrábáním
  • Objem: 0,405 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku