Ochranná kombinovaný kryt na řezání, s klipem, plast, 100 mm

Artiklové číslo: 2608000753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2608000753
EAN / GTIN 6949509239921
Číslo výrobce 2608000753
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kombinovaný kryt pro optimální ochranu při řezání
  • Rozměr na šířku: 69,5 mm
  • Rozměr výšky: 28,5 mm
  • Rozměr délky: 134 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,08 kg
  • Průměr mm: 100
  • Popis výkonu: Ochranný kryt pro řezání
  • Čistá hmotnost: 0,057 kg
  • Specifické RTB1: Rychlé a snadné upevnění díky montáži páky bez klíče.
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Objem: 0,265 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochranný kryt pro řezání
  • X-LOCK: Nein