Nástěnný držák, vhodný pro: GAS 18V-1 (0 601 9C6 2.) Professional

Artiklové číslo: 2608000668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Druh produktu Držák na stěnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000668
EAN / GTIN 3165140923408
Číslo výrobce 2608000668
L-číslo L00590 2190
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák slouží k pohodlnému uložení příslušenství GAS 18V-1
  • Vhodný pro: GAS 18V-1 Professional.
Slouží k pohodlnému uložení příslušenství GAS 18V-1.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 220 mm
  • Rozměr výšky: 390 mm
  • Rozměr délky: 70 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,144 kg
  • Délka [mm]: 244
  • Čistá hmotnost: 0,136 kg
  • Objem: 6,006 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné uložení příslušenství GAS 18V-1