Adaptér, vhodný pro: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artiklové číslo: 2607000075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2607000075
EAN / GTIN 3165140006521
Číslo výrobce 2607000075
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Adaptér je náhradní díl pro připojení hadic vysavače k elektrickému nářadí
  • Vhodný pro: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro hoblovku
  • Rozměr na šířku: 95 mm
  • Rozměr výšky: 40 mm
  • Rozměr délky: 210 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,065 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,062 kg
  • Objem: 0,798 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení