{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Široká řezací deska B | 10 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,18 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Průměr řezné desky d | 10 mm | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 3,18 mm | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | RC.X 1003 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,6 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020-2 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Označení řezné destičky | RCMX1003M0 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 43 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260640 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020749 | |
| Číslo výrobce | 260640 HB7020-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |