• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky RC.X 1003, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260640 HB7020
Sleva
204,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    119,00 CZK 204,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    99,00 CZK 170,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar kulatá
Široká řezací deska B 10 mm
Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Provedení řezné desky neutrální
Průměr řezné desky d 10 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 3,18 mm
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód RCMX 1003
Průměr Upevňovací díry 3,6 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak s povlakem
Typ HB7020
Označení řezné destičky RCMX1003M0
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 43 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260640 HB7020
EAN / GTIN 4045197801845
Číslo výrobce 260640 HB7020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.