Vodicí vozík s odsávací tryskou pro řezání 115/125 mm, vhodný pro: GWS, GWX

Artiklové číslo: 2605510264
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2605510264
EAN / GTIN 3165140449762
Číslo výrobce 2605510264
L-číslo L00590 2203
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tento vodicí vozík je beznástrojový vodicí vozík s tryskou pro odsávání prachu pro použití s úhlovými bruskami
  • Vhodný: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Umožňuje plynulé, nekomplikované nastavení hloubky řezu, má 35mm sací trysku
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 105 mm
  • Rozměr délky: 190 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,87 kg
  • Popis výkonu: Variabilní nastavení hloubky řezu
  • Čistá hmotnost: 0,86 kg
  • Specifické RTB1: Se šroubovací rukojetí na obou stranách pro úplnou izolaci
  • Specifický RTB2: Strmá odsávací hubice pro řezání blízko okraje
  • Objem: 2,993 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Variabilní nastavení hloubky řezu