plastové kufry, 421 x 117 x 336 mm, zelená

Artiklové číslo: 2605438168
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605438168
EAN / GTIN 3165140361484
Číslo výrobce 2605438168
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Je vyroben z lehkého plastu. Pro vibrační brusky. Vhodný pro: PSS 190 AC. PSS 200 A. PSS 200 AC. PSS 250 AE.

Charakteristika:

  • Šířka mm: 387
  • Výška mm: 117
  • Popis: Bezpečné skladování a přeprava
  • Materiálový design: K
  • Označení řady: 74
  • Hloubka mm: 296
  • Verze: Z lehkého plastu
  • Výhoda HL (krátká): Bezpečné skladování a přeprava

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku