{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 7 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | DCMT 070204 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7035-1 | |
| Povlak | CVD | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260452 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020541 | |
| Číslo výrobce | 260452 HB7035-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |