Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070204, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260452 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    221,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    184,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 869 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 7 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 070204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-1
Povlak CVD
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 30 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260452 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515020527
Číslo výrobce 260452 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.