{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T308 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | SP4019 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | UNI | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | 62 | |
| Hloubka řezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 440 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 260375 SP4019 | |
| Číslo výrobce | 5660443 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |