DCGT 11T308 SP4019

Article no.: 260375 SP4019
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  310,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  258,55 / st.
on request
På lager
93 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort SP4019
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 62
Skärdjup ap 0,15 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260375 SP4019
Manufacturer number 5660443

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare