{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A16Q SDUCR/L11 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 23 mm | |
| Středové přesazení L3 | 14,5 mm | |
| Upínací výška L2 | 15 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Délka vyložení L1 | 80 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269022 3 | |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260339 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4960664579600 | |
| Číslo výrobce | THC11709 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |