Barra de mandrinar de acero A.. SDUCL 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., izquierda

Número de artículo: 260339 16/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Forma del mango: Acero
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Forma del mango Acero
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 23 mm
Desplazamiento central L3 14,5 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud total L 180 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Tornillo para plaquita reversible 269022 3
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260339 16/11
EAN / GTIN 4960664579600
Número del fabricante THC11709
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.