Chránič sluchu uvex pheos K2P černá/žlutá SNR 30 dB

Artiklové číslo: 2600215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2600215
EAN / GTIN 4031101739311
Číslo výrobce 2600215
L-číslo L01660 161
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vysoká ochrana se snoubí s designem - tak zapůsobí nová řada chráničů sluchu uvex K na své uživatele: Díky měkkému povrchu chrániče sluchu dobře padnou a jejich nízká hmotnost zajišťuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • magnetické uchycení k helmě pro kombinaci s helmovým systémem uvex pheos
  • kompatibilní s ochranným štítem uvex pheos 9906 (č. výrobku: 9906003, 9906006, 9906008)
  • Barva: černá, žlutá
  • Provedení chráničů sluchu s přilbovou kapslí pro systém přileb uvex pheos

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Polstrování ve tvaru kapslí z extra měkké paměťové pěny zaručuje příjemné nošení i při dlouhodobém používání
  • Otočení o 360 stupňů do pohotovostní a klidové polohy

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-3
  • Zvuková izolace 30 decibelů – H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos K2P
  • Typ výrobku: Chrániče sluchu
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): černá / žlutá
  • Materiál náušníku: Polyetylen (PE)
  • Provedení: pro montáž na přilbu
  • SNR: 30 dB
  • Opakované použití: Opakované použití (R)