Ucho rukávník uvex k Junior zelená SNR 29 dB

Artiklové číslo: 2600011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Varianta Náhlavní třmeny
Materiál kapsle Akrylnitrilbutadienstyrol - kopolymer (ABS)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2600011
EAN / GTIN 4031101702445
Číslo výrobce 2600011
L-číslo L01660 64
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vysoká ochrana se snoubí s designem - tak zapůsobí nová řada chráničů sluchu uvex K na své uživatele: Díky měkkému povrchu chrániče sluchu dobře padnou a jejich nízká hmotnost zajišťuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Dětská sluchátka s uzavřenou konstrukcí a zkráceným náhlavním páskem
  • vhodné pro šířky hlavy do 145 milimetrů, což odpovídá velikostem S/M
  • Barvy: žlutá, modrá, limetková, růžová

Vlastnosti zajišťující komfort

  • snadno nastavitelná délka pro dokonalé nošení
  • měkké polštářky a polstrovaný náhlavní pásek pro optimální pohodlí při nošení

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-1
  • Zvuková izolace 29 decibelů – H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex K Junior
  • Typ výrobku: Chrániče sluchu
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): zelená
  • Materiál náušníku: Polyethylen (PE)/pěna
  • Provedení: se třmenem
  • SNR: 29 dB
  • Opakované použití: Opakované použití (R)