• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251802 HB7010-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    311,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    259,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky VNMG160404
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 35 stupně
Úhel čela 6 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupně
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód VNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 440 m/min
Posuv na zub, min. fz 0,1 mm
Posuv na zub, max. fz 0,5 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VNMG 160404
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VN1604042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251802 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780256
Číslo výrobce 251802 HB7010-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty