Gumový doraz, válcový/s vnitřním závitem, d1=40 mm / l1=30 mm / nerezová ocel

Artiklové číslo: 25150.1342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 25150.1342
EAN / GTIN 4030618271673
Číslo výrobce 25150.1342
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Lze použít jako pružný doraz, opěrnou patku atd.
Tvrdost je 55 ±5° Shore A. Další tvrdosti Shore (40 ±5° Shore A a 70 ±5° Shore A) na vyžádání.

Materiál
Opěrná podložka
  • Nerezová ocel 1,4301
závitová vložka
  • Nerezová ocel 1,4301
základní těleso
  • Přírodní kaučuk (NR), černý

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku